Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN21
Cod. Produttore
DPN21
Cod. EAN
8030343038738

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente e versatile per il fissaggio dei pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al materiale in fibra di vetro rinforzato
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Maggiore sicurezza e stabilità degli impianti elettrici
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione
Controdado in plastica nera realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità. Progettato con filettatura di tipo PG da 9 mm, è privo di alogeni per un utilizzo sicuro in ambienti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di qualità superiore nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Controdado PA6 fibra vetro PG09 nero impianti elettrici

€ 0,2675 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info