Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN20
Cod. Produttore
DPN20
Cod. EAN
8030343038714

Informazioni di prodotto

Il controdado PA6 PG07 nero garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design standardizzato
  • Materiale resistente in fibra di vetro rinforzato per durabilità
  • Compatibilità con tutti i raccordi e pressacavi PG07

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che assicura la tenuta e la sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure
Controdado in plastica nera realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, priva di alogeni. Progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG07, garantisce resistenza meccanica e durabilità in applicazioni elettriche. Ideale per fissaggi sicuri e stabili in ambienti che richiedono materiali performanti e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado PA6 PG07 nero fibra vetro per impianti elettrici

€ 0,2675 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info