Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN25M
Cod. Produttore
DPN25M
Cod. EAN
8030343038783

Informazioni di prodotto

Il controdado PA6 ISO25 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale in fibra di vetro rinforzato
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da un fissaggio stabile e sicuro
Controdado realizzato in plastica di poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Il materiale è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in applicazioni elettriche. Progettato con filettatura metrica ISO da 25 mm, questo componente offre un fissaggio affidabile e stabile per sistemi elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in diverse installazioni. Adatto per utilizzi in ambienti che richiedono materiali tecnici di qualità superiore e conformità agli standard industriali. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Controdado PA6 fibra vetro ISO25 nero per installazioni elettriche

€ 0,2675 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info