Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1150N
Cod. Produttore
1150N
Cod. EAN
8016692117980

Informazioni di prodotto

CONTRODADO PA6.6 M50X1,5 NERO
Il CE1150N è un controdado di alta qualità realizzato in poliammide, un materiale plastico noto per la sua resistenza e durabilità. Con una dimensione nominale di filettatura metrica di 50X1,5, questo controdado nero è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. La sua costruzione in plastica lo rende leggero e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Scegliere il CE1150N significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e prestazioni elevate.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico