Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M63N
Cod. Produttore
1143M63N
Cod. EAN
8016692157023

Informazioni di prodotto

CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M63X1,5 NERO
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M63X1 è realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide, garantendo resistenza e durabilità. La filettatura metrica M63X1 offre una perfetta compatibilità per applicazioni elettriche. Questo prodotto non trattato è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. La sua progettazione assicura un'ottima tenuta e stabilità, rendendolo un componente essenziale per il tuo progetto elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M63X1,