Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD29
Cod. Produttore
D29
Cod. EAN
8030343039414

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD29 offre un’installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai filetti PG standardizzati
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e affidabili nel tempo
  • Minore rischio di guasti elettrici
  • Possibile risparmio energetico dovuto a connessioni ottimali
Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetti PG adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

Produttore

Controdado Ottone D29 Pg48

€ 4,87 x 1 pz.
(pz.)