Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD27
Cod. Produttore
D27
Cod. EAN
8030343039391

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD27 offre una soluzione affidabile e semplice per il fissaggio dei pressacavi, ottimizzando tempi di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai filetti PG standard
  • Adattabilità universale a vari raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile
  • Riduzione dei rischi di allentamento nel tempo
  • Efficienza garantita nel mantenimento delle connessioni elettriche
Controdado in ottone nichelato con filettatura PG36, caratterizzato da un'elevata resistenza e durabilità grazie alla qualità del materiale metallico utilizzato. Progettato per garantire una protezione efficace della superficie e un fissaggio sicuro in impianti elettrici, unisce funzionalità e affidabilità in un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetti PG adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

Produttore

Controdado ottone nichelato PG36 per impianti elettrici

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info