Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD26
Cod. Produttore
D26
Cod. EAN
8030343039384

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD26 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai filetti PG standard.
  • Risparmio di tempo con un design compatibile con tutti i raccordi e pressacavi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in ottone nichelato per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
  • Installazione stabile che garantisce sicurezza e affidabilità nel tempo.
Controdado in ottone di alta qualità con filettatura PG29, caratterizzato da una finitura nichelata che garantisce una protezione superiore della superficie contro corrosione e usura. Realizzato interamente in metallo, assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza meccanica. La combinazione di materiali e trattamento superficiale rende questo controdado una soluzione efficace per il fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetti PG adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

Produttore

Controdado ottone nichelato PG29 per installazioni elettriche robuste

€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info