Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD25
Cod. Produttore
D25
Cod. EAN
8030343039377

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD25 offre una soluzione efficiente per il fissaggio nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla compatibilità con filetti PG21
  • Materiale in ottone nichelato resistente alla corrosione
  • Adatto a tutti i raccordi e pressacavi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto elettrico
  • Durata prolungata nel tempo, riducendo interventi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni affidabili
Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetti PG adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo