Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD12
Cod. Produttore
D12
Cod. EAN
8030343039315

Informazioni di prodotto

Controdado in ottone nichelato
Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

4 pollici

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale