Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD09
Cod. Produttore
D09
Cod. EAN
8030343039285

Informazioni di prodotto

Controdado in ottone nichelato, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto GAS universale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con tutti i raccordi e pressacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Riduzione dei rischi di dispersione elettrica
  • Materiale resistente per una lunga durata nel tempo
Controdado in ottone nichelato con filettatura gas da 2 pollici, realizzato in metallo di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. La finitura nichelata assicura una protezione efficace della superficie contro corrosione e usura, mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche. Progettato per un montaggio sicuro e stabile, questo controdado unisce funzionalità e robustezza in un prodotto versatile e durevole. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto GAS adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Produttore

Controdado ottone nichelato filettatura GAS 2" per impianti elettrici

€ 4,22 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info