Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD03
Cod. Produttore
D03
Cod. EAN
8030343039230

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD03 offre soluzioni efficaci per il fissaggio sicuro nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto GAS standard 1/2"
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e stabilità degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza garantita nel tempo grazie alla qualità dei materiali
Controdado in ottone nichelato con filettatura gas da 1/2 pollice, realizzato in metallo di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura una solida tenuta e protezione nelle installazioni, unendo funzionalità e affidabilità grazie alla finitura nichelata che migliora la resistenza alla corrosione. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto GAS adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato 1/2" per impianti elettrici