Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD01
Cod. Produttore
D01
Cod. EAN
8030343039216

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD01 offre un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto GAS standard
  • Compatibilità con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e affidabili
  • Riduzione dei rischi di dispersione elettrica
  • Miglior efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali
Controdado in ottone nichelato con filettatura gas da 1/4 di pollice, realizzato in metallo resistente per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione della superficie e una qualità elevata del materiale. La finitura nichelata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo questo componente adatto a installazioni in ambienti esposti. La filettatura gas consente un montaggio sicuro e stabile, assicurando la tenuta ottimale nelle connessioni. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto GAS adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

Produttore

Controdado ottone nichelato filettatura GAS 1/4 per impianti elettrici

€ 0,385 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info