Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208609
Cod. Produttore
BIZ208609
Cod. EAN
3701395115863

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 9
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Fissaggio: Pressacavi sicuro
  • Norma: EN 62444:2013
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Confezione: 100 pezzi
  • Peso netto cartone: 0,22 kg
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controdado metallico PG 9 realizzato in ottone nichelato, progettato per garantire un fissaggio sicuro dei pressacavi. La filettatura conforme alla norma DIN 40430 assicura un'installazione stabile e affidabile. Questo componente è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il controdado è marcato CE e rispetta la norma EN 62444:2013, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti metallici resistenti e duraturi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Controdado metallo, PG 9 (x 100), ideale per fissare in modo sicuro i pressacavi in ottone nichelato. Filettatura DIN 40430.

altezza

2,8 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Controdado metallo PG 9 ottone nichelato per pressacavi uso elettrico professionale

€ 0,2681 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info