Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDE29
Cod. Produttore
DE29
Cod. EAN
8030343156975

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Controdado equipotenziale
  • Dimensione: PG48
  • Serie: TXDE29
  • Fissaggio: A sei denti
  • Funzione: Compensazione equipotenziale
  • Protezione: Antivibrante
  • Effetto: Graffia vernice
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Controdado a sei denti durante l'avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell'installazione.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

con collegamento di terra