Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDM32
Cod. Produttore
DM32
Cod. EAN
8030343038103

Informazioni di prodotto

Controdado DM32 M32x1,5 ideale per il fissaggio sicuro di pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al filetto ISO-Metrico standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità del fissaggio per una maggiore sicurezza dell’impianto
  • Materiale in ottone nichelato resistente alla corrosione
Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto ISO-Metrico adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado Dm32 M32X1,5

€ 1,51 x 1 pz.
(pz.)