Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDM25
Cod. Produttore
DM25
Cod. EAN
8030343038097

Informazioni di prodotto

Il controdado DM25 garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto ISO-Metrico standard
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore resistenza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Riduzione del rischio di allentamenti e malfunzionamenti
  • Efficienza energetica garantita da una tenuta ottimale
Controdado DM25 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata per garantire una protezione superiore della superficie. Presenta una filettatura metrica M25x1,5, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e resistente. Il materiale metallico conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendo questo componente adatto a installazioni professionali e industriali. La sua struttura esagonale facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un fissaggio stabile e affidabile. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto ISO-Metrico adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Controdado DM25 ottone nichelato M25x1,5 per impianti elettrici

€ 0,8548 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info