Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDM20
Cod. Produttore
DM20
Cod. EAN
8030343038080

Informazioni di prodotto

Controdado in ottone nichelato, ideale per un fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al filetto ISO-Metrico M20x1,5
  • Compatibile con tutti i raccordi e pressacavi standard
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che riducono rischi di guasti elettrici
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a collegamenti sicuri
Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto ISO-Metrico adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado Dm20 M20X1,5

€ 0,6917 x 1 pz.
(pz.)