Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDM16
Cod. Produttore
DM16
Cod. EAN
8030343038073

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDM16 offre una soluzione efficiente per il fissaggio dei pressacavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al filetto ISO-Metrico standard M16x1,5
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore durata e resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile che garantisce l’integrità dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
  • Affidabilità nel tempo con minor rischio di guasti elettrici
Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto ISO-Metrico adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado Dm16 M16X1,5

€ 0,6068 x 1 pz.
(pz.)