Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27041
Cod. Produttore
GW27041
Cod. EAN
8011564055360

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1 posto orizzontale stagno
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 66x82x65 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Portella: Con membrana trasparente
  • Temperatura installazione: -25 +60 °C
  • Serie: 27 COMBI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

66 mm

altezza

82 mm

profondità

56 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

1

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - STAGNO - 1 POSTO - GRIGIO RAL 7035 - IP55

€ 5,85 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info