Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AED
Cod. Produttore
LC1D65AED
Cod. EAN
3389119409100

Informazioni di prodotto

LC1D65AED offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN per facilitare l’installazione
  • Contatti ausiliari integrati 1NA+1NC per una gestione semplificata
  • Compatibilità con tutti i sistemi di controllo e applicazioni di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e durabilità nel tempo
  • Risparmio energetico grazie alla bobina CC da 48 V
  • Certificazioni internazionali per utilizzo in ambienti diversi, inclusi quelli marittimi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D65AED è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 48 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 48 V CC