Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLESL428
Cod. Produttore
ESL428
Cod. EAN
3250612401024

Informazioni di prodotto

CONTATTORE ECO 3NA+1NC 12VAC 25A 2M

Documentazione tecnica

Contattore , 25A, 12V, 3Na+1Nc

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente

950 VA

profondità di incasso

60 mm

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VA

tensione d’esercizio nominale

400 V

numero di contatti di chiusura

3

tensione di azionamento nominale

12 V

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

numero di contatti di riposo

1

numero di unità di suddivisione

2

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VA

dispositivi supplementari possibili

Serie

ESL

Produttore

Contattore 25A 12VAC 3NA+1NC uso industriale compatto