Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM22044
Cod. Produttore
022044
Cod. EAN
4015080220442

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4 poli
  • Corrente AC-3 400V: 9 A
  • Corrente AC-1 3 poli: 22 A
  • Potenza motori AC-3 400V: 4 kW
  • Potenza motori AC-4 400V: 3 kW
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Serie: Moeller series
  • Frequenza: 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Il prodotto KM22044 è un minicontattore a 4 poli progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata a 24V 50/60Hz. Dispone di quattro contatti principali normalmente aperti, garantendo un collegamento affidabile tramite raccordo a vite per il circuito elettrico principale. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua struttura robusta e al design funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici, Contattori di potenza DILEM, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 60 A, in custodia: Ith= 50 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, utilizzo con: …DILEM, …DILE, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6,6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 4 poli 4 kW 24V AC motori trifase industriale Germania