Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208209
Cod. Produttore
208209
Cod. EAN
4015082082093

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale AC-3: 400 A
  • Potenza max AC-3 400V: 212 kW
  • Potenza max AC-4 400V: 160 kW
  • Corrente termica 3 poli: 612 A
  • Tipo collegamento: Bullone
  • Contatti ausiliari: 2 NA + 2 NC
  • Protezione integrata: Sì
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Il contattore DILM400/22(RA250) è progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, con una capacità di comando fino a 200 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile dei circuiti elettrici. Il collegamento avviene su guida, facilitando l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. È compatibile con tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC), offrendo versatilità nell'impiego. Questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici elevati con efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchiature Komfort grandi 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 400 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 612 A, in custodia: Ith= 450 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 1250 A, in custodia: Ith= 1125 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 125 kW, 380 V 400 V: P= 212 kW, 660 V 690 V: P= 300 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 92 kW, 380 V 400 V: P= 160 kW, 660 V 690 V: P= 240 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM820-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in continua e alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

612 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

296 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

160 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

223 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 200 kW 3 poli per motori industriali AC/DC