Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112442
Cod. Produttore
112442
Cod. EAN
4015081119981

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 KW
  • Contatti principali: 3 NO
  • Tipo tensione: Corrente continua
  • Connessione: Raccordo a vite
  • Applicazione: Industriale
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Moeller series
Contattore DILM38-10 con potenza nominale di 18,5 kW, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente continua (DC). Dispone di tre contatti principali normalmente aperti e utilizza un raccordo a vite per il collegamento elettrico principale, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono un azionamento efficiente e una gestione precisa della potenza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM38-10(RDC24) è un contattore di potenza progettato per garantire prestazioni elevate con una potenza di 18,5KW. Questo dispositivo è caratterizzato da 3 contatti principali normalmente aperti, offrendo un'affidabilità eccezionale. La connessione del circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, mentre il tipo di tensione per l'azionamento è in corrente continua. Ideale per applicazioni industriali, rappresenta una scelta perfetta per chi cerca qualità e efficienza.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 18,5KW 3 contatti DC industriale