Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277170
Cod. Produttore
277170
Cod. EAN
4015082771706

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Tipo: contatto potenza
  • Serie: Moeller
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Affidabilità: elevata
Contattore elettrico DILM25-01 con bobina a tensione 110V in corrente alternata 50/60 Hz, dotato di 3 contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Progettato per applicazioni di comando e controllo di motori elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM25-01 è un dispositivo di controllo della potenza progettato per operare a 110V e 50/60Hz. Questo prodotto della rinomata marca Moeller offre un'affidabilità eccezionale con tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, facilitando l'installazione. La sua progettazione robusta e la compatibilità con tensioni AC lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

13 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

6 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza DILM25-01 11kW 110V 50/60Hz automazione industriale