Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM51606
Cod. Produttore
051606
Cod. EAN
4015080516064

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V 50/60 Hz
  • Corrente nominale AC-3: 6,6 A
  • Corrente termica AC-1: 22 A
  • Potenza motori AC-3 400V: 3 kW
  • Potenza motori AC-4 400V: 2,2 kW
  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1 NA

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con 3 contatti principali normalmente aperti, progettato per il collegamento tramite raccordo a vite. Adatto per il funzionamento in corrente alternata (AC) con tensioni di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la protezione dei circuiti. La sua costruzione robusta e la compatibilità con standard industriali ne fanno un componente essenziale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici, Contattori di potenza DILEEM, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Descrizione: Con contatti ausiliari, Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.6 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 50 A, in custodia: Ith= 40 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.2 kW, utilizzo con: …DILEM, …DILE, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6,6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 3 poli 3 kW 400V motori trifase industriale Germania