Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191720
Cod. Produttore
191720
Cod. EAN
4015081922338

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contattore potenza
  • Tensione di lavoro: 24 VDC
  • Montaggio: Barra DIN con viti
  • Applicazione: Corrente continua
  • Design: Robusto e affidabile
  • Efficienza: Alta
  • Serie: Moeller series
Contattore di potenza DILAS-R44 con tensione di azionamento a 24V DC, progettato per il montaggio su barra DIN con fissaggio a vite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile senza indicatore LED o comando manuale integrato. Adatto a sistemi che utilizzano tensione continua per il controllo dell’attivazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILAS-R44(24VDC) è un contattore di potenza di alta qualità, progettato per applicazioni a corrente continua. Realizzato per un montaggio su barra DIN con viti, offre una soluzione robusta e affidabile per il controllo elettrico. La sua compatibilità con tensioni DC lo rende ideale per una varietà di utilizzi industriali. Con un design pensato per la massima efficienza, questo contattore rappresenta un'ottima scelta per gli impianti elettrici moderni.

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza DILAS-R44 24VDC montaggio DIN industriale