Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276824
Cod. Produttore
276824
Cod. EAN
4015082768249

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5,5 kW
  • Tensione: 208 V 60 Hz
  • Contatti: 3 NA
  • Connessione: Raccordo a vite
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Contattore
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Rapida e sicura
Contattore elettrico DILM12-10 progettato per il controllo di potenze fino a 5,5 kW con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) a 208V 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando efficiente e una gestione precisa dei circuiti di potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276824 è un contattore potente e affidabile, progettato per operare a 5,5 kW con una tensione di 208V a 60Hz. Questo dispositivo presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un'eccellente versatilità nelle applicazioni elettriche. La connessione è semplificata grazie al raccordo a vite, rendendo l'installazione rapida e sicura. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 208 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 5,5 kW 208V 60Hz uso industriale