Descrizione del prodotto
Contattore elettrico a 4 poli con corrente nominale di 45A, progettato per l’azionamento in corrente continua (DC). Dotato di quattro contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per il circuito elettrico principale, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Ideale per il controllo e la gestione di carichi elettrici, offre prestazioni elevate e durata nel tempo.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 25 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 117 A, in custodia: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua