Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276967
Cod. Produttore
276967
Cod. EAN
4015082769673

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione di esercizio: 380-690 V
  • Potenza motore: fino a 6,5 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Protezione termica: 60 A a giorno
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore DILMP20 progettato per il controllo di carichi elettrici con tensione di azionamento in corrente alternata a 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dispone di quattro contatti principali normalmente aperti e utilizza un sistema di collegamento a vite per garantire una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 12 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 18 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 60 A, in custodia: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 4 poli 20A comando AC automazione industriale