Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276974
Cod. Produttore
276974
Cod. EAN
4015082769741

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione comando: 24 V 50/60 Hz
  • Potenza motore 400 V: 5.5 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Serie: Moeller series
  • Protezione termica: 60 A (1 polo)

Documentazione tecnica

Contattore elettrico a 4 poli con 4 contatti principali normalmente aperti, progettato per il funzionamento in corrente alternata (AC) con azionamento a 24V 50/60Hz. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile di potenze elettriche, questo componente assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 12 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 18 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 60 A, in custodia: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 4 poli 20A 24V 50/60Hz automazione industriale