Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277896
Cod. Produttore
277896
Cod. EAN
4015082778965

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale AC-3: 65 A
  • Potenza max motori AC-3: 30 kW (400 V)
  • Poli: 3 poli
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Corrente termica convenzionale: 98 A a 40 °C
  • Compatibile motori classe: IE3
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore DILM65 progettato per un funzionamento affidabile a tensioni di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz, ideale per il controllo di circuiti elettrici in applicazioni industriali. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per un’installazione sicura e stabile. Adatto all’azionamento con tensione in corrente alternata, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende una soluzione efficiente per la gestione e la protezione di impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 98 A, in custodia: Ith= 72 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 200 A, in custodia: Ith= 180 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

98 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

12 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

37 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 3 poli 65A 30kW motori industriali AC-3