Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208219
Cod. Produttore
208219
Cod. EAN
4015082082192

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale AC-3: 650 A
  • Potenza max AC-3 400V: 355 kW
  • Potenza max AC-4 400V: 280 kW
  • Corrente termica 3 poli: 1041 A
  • Corrente termica 1 polo: 2125 A
  • Contatti ausiliari: 2 NA, 2 NC
  • Tipo corrente: AC/DC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore DILM650/22 con potenza nominale di 355 kW, progettato per l’utilizzo in circuiti elettrici con collegamento su guida. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti e funziona con tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo componente garantisce affidabilità e prestazioni elevate per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e efficiente dei circuiti di potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchiature Komfort grandi 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 650 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 1041 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 2125 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 205 kW, 380 V 400 V: P= 355 kW, 660 V 690 V: P= 630 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 161 kW, 380 V 400 V: P= 280 kW, 660 V 690 V: P= 494 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM820-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in continua e alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

355 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

650 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1041 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

512 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

280 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

373 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 650A 355kW motori trifase industriale