Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112434
Cod. Produttore
112434
Cod. EAN
4015081119929

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale AC-3: 38 A
  • Poli: 3 poli
  • Potenza motore AC-3 400V: 18.5 kW
  • Potenza motore AC-4 400V: 7 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti ausiliari: 1 NA
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore elettrico DILM38-10 con bobina a tensione 110V in corrente alternata a 50/60 Hz, progettato per applicazioni di potenza fino a 18 A. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per un montaggio sicuro e affidabile. Ideale per il controllo di circuiti elettrici industriali, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Non adatto per motori della classe di efficienza IE3., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 38 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 100 A, in custodia: Ith= 90 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 11 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 21 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 3 poli 38A 18,5kW motori trifase