Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276826
Cod. Produttore
276826
Cod. EAN
4015082768263

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione azionamento: 42-48V AC
  • Contatti principali: 3 NO
  • Collegamento: a vite
  • Tipo: Contattore DILM12-10
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
Contattore elettrico DILM12-10 progettato per applicazioni con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) a 42V 50Hz e 48V 60Hz. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti con collegamento a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambito industriale, offre prestazioni robuste e durature, assicurando un funzionamento efficiente e stabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276826 è un dispositivo innovativo della rinomata marca Moeller, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contattore offre un collegamento a vite affidabile e una tensione di azionamento in corrente alternata. Con tre contatti principali normalmente aperti, il KM276826 è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

42 ... 42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore Moeller DILM12-10 5,5kW 3NA Vite Corrente Alternata Industria