Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C21833
Cod. Produttore
A9C21833
Cod. EAN
3606480375330

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 3NA 25A comando 230÷240Vca man.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto e manuale 3P con 3 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo è da 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

2400 VA

carico max. lampada a incandescenza

5700 W

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2400 VA

numero di contatti di chiusura

3

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

4800 VA

numero di unità di suddivisione

2

tensione d’esercizio nominale

400 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

220 V

cursore per commutazione manuale

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 3NA 25A comando 230÷240Vca man.

€ 63,70 x 1 pz.
(pz.)