Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20732
Cod. Produttore
A9C20732
Cod. EAN
3606480088575

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 2NA 25A comando 230÷240Vca
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 250 VCA e la tensione di controllo è da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per le applicazioni industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61095, dispone di morsetti a prova di dita IP20B con doppio serraggio della coppia rispetto allo standard e può essere montato su guida DIN.

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1200 VA

carico max. lampada a incandescenza

2850 W

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VA

numero di contatti di chiusura

2

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2400 VA

numero di unità di suddivisione

1

tensione d’esercizio nominale

250 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

230 V

profondità di incasso

43.5 mm

Prodotti Green

Si

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

iCT

Produttore

Contattore ICT 2NA / NO 25A bobina di 230-240V ca

(pz.)