Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276551
Cod. Produttore
276551
Cod. EAN
4015082765514

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 380V 50HZ
  • Voltaggio: 440V 60HZ
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Tipo: contattore elettrico
  • Applicazione: corrente alternata
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: prestazioni elevate
Contattore elettrico DILM7-10 progettato per il controllo di circuiti con tensione di alimentazione in corrente alternata a 380V 50Hz o 440V 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando efficiente e resistente nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276551 è un contattore elettrico della rinomata marca Moeller, progettato per operazioni a 380V 50HZ e 440V 60HZ. Questo modello presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un'efficace gestione della corrente. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, assicurando stabilità e sicurezza. Adatto per applicazioni in corrente alternata, il KM276551 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

7 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore elettrico Moeller 3KW 380V/440V AC industriale