Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276977
Cod. Produttore
276977
Cod. EAN
4015082769772

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 220V 50/60Hz
  • Poli: 4
  • Contatti principali: 4 NA
  • Connessione: Raccordo a vite
  • Potenza: Contattore
  • Serie: Moeller series
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Applicazioni: Affidabile ed efficiente
Contattore elettrico con quattro contatti principali normalmente aperti, progettato per funzionare con tensione alternata a 220V 50/60Hz. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento a vite, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono il controllo di circuiti elettrici con elevata efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILMP20 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una tensione di 220V e una frequenza di 50/60Hz, questo contattore offre una potenza continua di 4 poli. La connessione è facilitata da un raccordo a vite, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con 4 contatti principali normalmente aperti, il DILMP20 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza. La sua costruzione robusta e il design all'avanguardia lo rendono un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 4 poli 20A 220V 50/60Hz automazione industriale