Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276691
Cod. Produttore
276691
Cod. EAN
4015082766917

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione: 380V 50Hz
  • Tensione: 440V 60Hz
  • Tipo: Contattore DILM9-10
  • Contatti: 3 NO
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Applicazione: Industriale
  • Affidabilità: Alta qualità
Contattore elettrico DILM9-10 progettato per il controllo di circuiti con tensione alternata AC a 380V 50Hz o 440V 60Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, assicurando un’efficace gestione del flusso elettrico. Il collegamento del circuito principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel comando di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276691 è un contattore elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo modello, parte della rinomata gamma Moeller, offre una tensione di azionamento AC e un collegamento tramite raccordo a vite, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con tre contatti principali normalmente aperti, è ideale per gestire carichi elevati in modo efficiente. Realizzato con materiali durevoli, il KM276691 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per ogni impianto elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore elettrico DILM9-10 4KW 380V industriale