Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112425
Cod. Produttore
112425
Cod. EAN
4015081119837

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 110V 50Hz / 120V 60Hz
  • Contatti principali: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Affidabilità: alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: operatività stabile
  • Tipo prodotto: contattore
  • Frequenza: 50/60 Hz
Contattore elettrico DILM38-10 progettato per il controllo di circuiti con tensione di azionamento in corrente alternata a 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti e si connette tramite raccordo a vite, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel comando di carichi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presentiamo il DILM38-10, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per operare a tensioni di 110V a 50Hz e 120V a 60Hz. Questo prodotto della rinomata marca Moeller offre un'eccellente affidabilità con un numero di contatti principali normalmente aperti pari a tre. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un'operatività efficiente e stabile.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM38-10 18,5kW 110-120V Automazione Industriale