Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290055
Cod. Produttore
290055
Cod. EAN
4015082900557

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110V 50Hz, 120V 60Hz
  • Tipo: Contattore elettrico
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Serie: Moeller series
  • Design: Robusto e affidabile
  • Uso: Professionale
Contattore DILM15-10 con bobina a tensione AC di 110V 50Hz o 120V 60Hz, dotato di 3 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando efficiente e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM290055 è un contattore elettrico di alta qualità, progettato per un funzionamento affidabile a 110V 50HZ e 120V 60HZ. Con un design robusto, offre tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni ottimali. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, assicurando facilità di installazione. Questo prodotto della rinomata marca Moeller è ideale per applicazioni in corrente alternata, rappresentando una scelta eccellente per le esigenze elettriche professionali.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

15,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore elettrico DILM15-10 7,5KW 110V/120V AC industriale