Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276828
Cod. Produttore
276828
Cod. EAN
4015082768287

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 190V 50Hz / 220V 60Hz
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Raccordo: a vite
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Contattore DILM12-10
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Applicazione: uso elettrico
  • Installazione: facile e sicura
Contattore elettrico DILM12-10 con 3 contatti principali normalmente aperti, progettato per funzionare con tensione di azionamento in corrente alternata (AC) a 190V 50Hz o 220V 60Hz. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente dei circuiti elettrici con caratteristiche di alta qualità e durata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276828 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione di funzionamento di 190V a 50Hz e 220V a 60Hz, questo modello presenta tre contatti principali normalmente aperti, offrendo una connessione stabile e sicura. Il raccordo a vite facilita l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata nel settore elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 190 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM12-10 5,5kW 190-220V 50/60Hz Installazione Industriale