Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM104408
Cod. Produttore
104408
Cod. EAN
4015081042258

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V 50Hz
  • Voltaggio: 240V 60Hz
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Connessione: raccordo a vite
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: uso industriale
  • Serie: Moeller series
  • Durata: elevata
Contattore DILL20 progettato per funzionamento a tensione alternata AC con frequenze di 50 e 60 Hz, ideale per applicazioni elettriche che richiedono tre contatti principali normalmente aperti. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo è adatto per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambito industriale, offrendo robustezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILL20 è un contattore elettrico di alta qualità progettato per tensioni di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz. Questo modello offre 3 contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La connessione elettrica avviene tramite un pratico raccordo a vite, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, il DILL20 è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Un prodotto essenziale per ogni impianto elettrico.

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore elettrico DILL20 20A 230V 50/60Hz per impianti elettrici industriali