Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM294076
Cod. Produttore
294076
Cod. EAN
4015082940768

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V 50Hz
  • Voltaggio: 240V 60Hz
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: alta qualità
  • Durata: prestazioni durature
Contattore DILK50-10 progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata con tensione di azionamento di 230V a 50Hz o 240V a 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti, offre un collegamento affidabile tramite raccordo a vite, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando efficiente e robusto dei carichi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILK50-10 è un contattore elettrico di alta qualità progettato per funzionare a tensioni di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz. Questo prodotto presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni affidabili e durature. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, facilitando l'installazione. Con la sua robustezza e versatilità, il DILK50-10 è ideale per diverse applicazioni industriali e commerciali.

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

50 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore elettrico DILK50-10 50 KVAR 230V 50/60Hz industriale