Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM109826
Cod. Produttore
109826
Cod. EAN
4015081093960

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 230V 50Hz
  • Tensione: 240V 60Hz
  • Contatti: 4 normalmente aperti
  • Connessione: raccordo a vite
  • Serie: Moeller series
  • Uso: tensione alternata
  • Affidabilità: alta durata
  • Applicazione: varie
Contattore DILMP45-10 progettato per un funzionamento affidabile con tensione di azionamento in corrente alternata a 230V 50Hz o 240V 60Hz. Dotato di quattro contatti principali normalmente aperti e connessione tramite raccordo a vite, garantisce un collegamento sicuro e stabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni di comando e controllo elettrico, offre prestazioni elevate e lunga durata grazie alla qualità dei materiali e alla progettazione avanzata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILMP45-10 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni a tensione alternata. Con una tensione di funzionamento di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz, offre una connessione robusta grazie al raccordo a vite. Questo prodotto presenta 4 contatti principali normalmente aperti, rendendolo ideale per vari utilizzi. La qualità e l'affidabilità del marchio Moeller si riflettono in ogni dettaglio del design, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Relè ausiliario DILMP45-10 4P 45A 230V industriale