Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276724
Cod. Produttore
276724
Cod. EAN
4015082767242

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: 220V 50Hz
  • Tensione: 240V 60Hz
  • Tipo: Contattore DILM9-01
  • Contatti: 3 NO principali
  • Connessione: Raccordo a vite
  • Applicazione: Carichi elettrici
  • Funzione: Gestione efficiente
Contattore DILM9-01 progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata con tensione di alimentazione di 220V a 50Hz o 240V a 60Hz. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo di commutazione efficiente e robusto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276724 è un contattore di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni elettriche. Questo modello DILM9-01 è compatibile con tensioni di 220V a 50Hz e 240V a 60Hz, offrendo una connettività affidabile grazie al suo raccordo a vite. Con tre contatti principali normalmente aperti, è ideale per gestire carichi elettrici in modo efficiente. Scegli la robustezza e la performance di questo contattore per garantire il massimo della funzionalità nei tuoi progetti elettrici.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM9-01 4KW 220V-240V Automazione Industriale