Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208207
Cod. Produttore
208207
Cod. EAN
4015082082079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DILM400/22(RDC48) CONT POT 200 KW
  • Tensione: DC
  • Contatti principali: 3000 normalmente aperti
  • Contatti chiusi: 0
  • Montaggio: Collegamento su guida
  • Potenza: 200 KW
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Dispositivo elettrico
Contattore elettrico DILM400/22 con potenza nominale di 200 kW, progettato per il controllo di circuiti in corrente continua. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti, offre un collegamento su guida per un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel comando di motori e sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM400/22(RDC48) CONT POT 200 KW è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è dotato di 3000 contatti principali normalmente aperti, senza contatti normalmente chiusi, e utilizza un collegamento su guida per una facile installazione. È progettato per funzionare con tensione DC, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con il suo design robusto e le sue caratteristiche avanzate, rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche moderne.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

612 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

296 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

160 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

223 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM400/22 RDC48 200KW DC guida DIN