Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277768
Cod. Produttore
277768
Cod. EAN
4015082777685

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400V 50Hz
  • Voltaggio: 440V 60Hz
  • Contatti: 3 NO
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Tipo: Contattore potenza
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Corrente alternata
  • Affidabilità: Alta
Contattore DILM40 progettato per tensioni di funzionamento di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz, con tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. Il dispositivo utilizza un raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale ed è adatto per azionamento in corrente alternata (AC). Questo componente elettrico garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il DILM40, un contattore potente per applicazioni a 400V 50Hz e 440V 60Hz, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con tre contatti principali normalmente aperti, offre un collegamento elettrico sicuro grazie al raccordo a vite. Questo dispositivo è ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nel controllo dei circuiti elettrici in corrente alternata. La sua robustezza e versatilità lo rendono un'ottima scelta per ogni installazione elettrica.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

22 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM40 18,5KW 400V 50/60Hz Automazione Industriale